※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 墜落制止用器具
タジマツール(TJMデザイン)の ハーネス式 墜落制止用器具
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 ER150ダブルL2セット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62614318
品番
A1GSLER-WL2BK
参考基準価格(税別)
¥44,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ER150 ダブルランヤードのハーネスセット
用途
新規格対応SEGハーネスセット
材質
ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール
色
黒
サイズ
L
質量(g)
2700
タイプ
フルハーネス型
種類
ロープ式
落下距離(m)
4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)
1500(収縮時:690)
適応身長(cm)
175〜185
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
Y型
脚部構造
平行型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
無
ランヤード
2丁掛け
関連資料:
サイズ目安表(0.7MB)
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに
摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※ハーネス本体とランヤードは同一メーカー同士の組合せを推奨しております。
商品説明動画
【TAJIMA】ハーネスセット
この動画は、
6人
が参考にしています。
参考になった