※代表画像です
タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 墜落制止用器具
タジマツール(TJMデザイン)の 胴ベルト式 墜落制止用器具
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 ER150縦型L1 スチールベルトセット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62614406
品番
B1SLER-TL1BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
小スペースの縦型ランヤードと胴ベルトのセット
用途
新規格対応SEG胴ベルト用ランヤードセット
材質
ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール
サイズ
L
質量(g)
1210
種類
巻取式
ベルト色
黒
バックル
パススルー
落下距離(m)
(ショックアブソーバ)3.1
アズワン品番
65-1975-47
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
ランヤード(長さ)(m)
(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5
自由落下距離(m)
(ショックアブソーバ)最大:1.8
ランヤード
1丁掛け
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに
摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
商品説明動画
【TAJIMA】胴ベルト型用ランヤード
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった