※代表画像です

B1SMJR-TL1BK 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 蛇腹縦型L1 スチールベルトセット タジマツール(TJMデザイン) 62614415 B1SMJR-TL1BK 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 蛇腹縦型L1 スチールベルトセット タジマツール(TJMデザイン) 62614415 B1SMJR-TL1BK 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 蛇腹縦型L1 スチールベルトセット タジマツール(TJMデザイン) 62614415 B1SMJR-TL1BK 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 蛇腹縦型L1 スチールベルトセット タジマツール(TJMデザイン) 62614415

墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 蛇腹縦型L1 スチールベルトセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62614415 品番 B1SMJR-TL1BK
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

小スペースの縦型ランヤードと胴ベルトのセット

用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤードセット 材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール サイズM 質量(g)1190 種類伸縮式 ベルト色 バックルパススルー 落下距離(m)(ショックアブソーバ)3.1 アズワン品番65-1975-52 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード(長さ)(m)(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5 自由落下距離(m)(ショックアブソーバ)最大:1.8 ランヤード1丁掛け
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに
摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品説明動画

【TAJIMA】胴ベルト型用ランヤード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする