※代表画像です
タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 墜落制止用器具
タジマツール(TJMデザイン)の 胴ベルト式 墜落制止用器具
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 蛇腹縦型L1 スチールベルトセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62614424
品番
B1SLJR-TL1BK
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
小スペースの縦型ランヤードと胴ベルトのセット
用途
新規格対応SEG胴ベルト用ランヤードセット
材質
ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、蛇腹:ナイロン、フック:スチール
サイズ
L
質量(g)
1180
種類
伸縮式
ベルト色
黒
バックル
パススルー
落下距離(m)
(ショックアブソーバ)3.1
アズワン品番
65-1975-49
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
ランヤード(長さ)(m)
(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5
自由落下距離(m)
(ショックアブソーバ)最大:1.8
ランヤード
1丁掛け
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに
摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
商品説明動画
【TAJIMA】胴ベルト型用ランヤード
参考になった