※代表画像です
タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 墜落制止用器具
タジマツール(TJMデザイン)の 胴ベルト式 墜落制止用器具
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 ER150縦型L1ダブル スチールベルトセット
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62614449
品番
B1SLER-TL1WBK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
補助ロープ付のダブルランヤードセット
用途
新規格対応SEG胴ベルト用ランヤード・補助ロープセット
材質
ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール
サイズ
L
質量(g)
1830
種類
巻取式/伸縮式
ベルト色
黒
バックル
パススルー
落下距離(m)
(ショックアブソーバ)3.1
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
ランヤード(長さ)(m)
(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5
自由落下距離(m)
(ショックアブソーバ)最大:1.8
ランヤード
2丁掛け
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに
摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
商品説明動画
【TAJIMA】胴ベルト型用ランヤード
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった