※代表画像です
タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 墜落制止用器具
タジマツール(TJMデザイン)の ランヤード 墜落制止用器具
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード 蛇腹縦型L1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62614476
品番
B1JR150-TL1BK
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
腰周り広々!縦型ランヤード
用途
新規格対応胴ベルト型用ランヤード
材質
SAケース:ABS、ナイロン、蛇腹:ナイロン、フック:スチール
色
黒
質量(g)
880
タイプ
胴ベルト型用
落下距離(m)
3.1
ランヤード(長さ)(mm)
1500
最大使用荷重(kg)
100
アズワン品番
65-1975-45
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第一種(4kN)
商品タイプ
シングル
自由落下距離(m)
最大:1.8
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに
摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
商品説明動画
【TAJIMA】胴ベルト型用ランヤード
参考になった