※代表画像です

KPCKRD-F 墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCKRD フリーサイズ タジマツール(TJMデザイン) 62614537 KPCKRD-F 墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCKRD フリーサイズ タジマツール(TJMデザイン) 62614537 KPCKRD-F 墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCKRD フリーサイズ タジマツール(TJMデザイン) 62614537 KPCKRD-F 墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCKRD フリーサイズ タジマツール(TJMデザイン) 62614537

墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCKRD フリーサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62614537 品番KPCKRD-F
参考基準価格(税別)¥8,750 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

蒸れにくく消臭素材を採用した肩パット

用途SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群肩パット 材質消臭生地:PET、クッション:PET、POE、生地:PA/PVC 長さ(mm)270 幅(mm)65 厚さ(mm)クッションサイズ:22 サイズフリー 質量(g)120 アズワン品番65-2031-30
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする