※代表画像です
タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 墜落制止用器具
タジマツール(TJMデザイン)の 周辺器具 墜落制止用器具
タジマツール(TJMデザイン)の 取付器具 墜落制止用
墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCKRD 背中Y型フリーサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62614546
品番
KPCKRD-YBF
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
蒸れにくく消臭素材を採用した肩パット
用途
SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群肩パット
材質
消臭生地:PET、クッション:PET、POE、生地:PA/PVC
長さ(mm)
270
幅(mm)
肩パット:65
厚さ(mm)
クッションサイズ:22
サイズ
フリー
質量(g)
270
アズワン品番
65-2031-31
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。