※代表画像です
タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 墜落制止用器具
タジマツール(TJMデザイン)の 周辺器具 墜落制止用器具
タジマツール(TJMデザイン)の 取付器具 墜落制止用
墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCR フリーサイズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62614564
品番
KPCR-F
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
超立体パットが肩の負担を軽減
用途
SEGハーネス・サスペンダー用肩パット
材質
消臭生地:PET、クッション:PET、POE、生地:PA/PVC
長さ(mm)
350
幅(mm)
70
厚さ(mm)
クッションサイズ:30
サイズ
フリー
質量(g)
160
アズワン品番
65-2031-32
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。