※代表画像です
タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 墜落制止用器具
タジマツール(TJMデザイン)の 周辺器具 墜落制止用器具
タジマツール(TJMデザイン)の 取付器具 墜落制止用
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス用 リフレクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62614573
品番
REF-WF
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高い反射力のリフレクター
用途
SEG対応リフレクター
材質
反射材:PVC、生地:PA/PU
長さ(mm)
260
幅(mm)
50
厚さ(mm)
10
サイズ
フリー
質量(g)
75
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。