※代表画像です

REF-YF 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス用 リフレクター タジマツール(TJMデザイン) 62614589 REF-YF 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス用 リフレクター タジマツール(TJMデザイン) 62614589 REF-YF 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス用 リフレクター タジマツール(TJMデザイン) 62614589 REF-YF 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス用 リフレクター タジマツール(TJMデザイン) 62614589

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス用 リフレクター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62614589 品番REF-YF
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高い反射力のリフレクター

用途SEG対応リフレクター 材質反射材:PVC、生地:PA/PU 長さ(mm)260 幅(mm)50 厚さ(mm)10 サイズフリー 質量(g)75
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする