ポチロン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL サックス 色(すべり止め)ホワイト 注文コード62614643 品番#320他
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など7種類から選べます 他の種類を見る

塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
摩耗強度の高いナイロン繊維を採用。
7ゲージ厚手タイプ。
指先の破れを抑制する補強加工。

サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)8 手の平幅(cm)10 材質ナイロン・他 サックス ゲージ数7 入数(双)1 用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業、イベント等 質量(g)57 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 色(すべり止め)ホワイト
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62614643 #320他 62614625 #320他 ポチロン 勝星産業 ポチロン 勝星産業 1双 209 税込230 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62614634
2022-12-16
用途:
車関係
サービス業

最近ホームセンターにおいてなくて…
とても作業しやすく20年ぐらい愛用しております。
とても助かります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする