勝星産業
勝星産業の 軍手
勝星産業の すべり止め軍手
フレンズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62614668
品番
#387
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
ポリエステル繊維なので汚れを落としやすい。
軍手の厚みがあり、優れた保護性と耐久性。
7ゲージ厚手タイプ。
指先の破れを抑制する補強加工
サイズ
M
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
23
材質
ポリエステル・他
色
ホワイト
質量(g)
59
ゲージ数
7
機能
滑り止め付
入数(双)
1
用途
一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(手首部)
ピンク
色(すべり止め)
ピンク
性別
女性用
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。