黒龍軍手すべり止め

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10双) 注文コード 62614704 品番 BD-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
ポリエステル繊維なので汚れを落としやすい。
軍手の厚みがあり、優れた保護性と耐久性。
7ゲージ厚手タイプ。
指先の破れを抑制する補強加工●汚れの目立たないブラックカラー

サイズフリー 全長(cm)23 中指長(cm)8 手の平幅(cm)9.5 手のひらまわり(cm)26 材質ポリエステル・他 ブラック 質量(g)68 ゲージ数7 機能滑り止め付 入数(双)10 用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 色(すべり止め)ブラック 素材ポリエステル・他
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62614695
2024-07-27
用途:
黒い軍手はパッと見、軍手に見えません。
サービス業

自転車、バイク、クルマのハンドルの滑り止めに重宝します。
私はコロナ渦中から頻用しました。公共交通機関の手摺りや吊り革、買い物カートや
トイレのノブ、カギを直接触らない、衛生の意味でも使えています。
また、冬の寒い時期には暖取り手袋としても機能してくれます。
白い軍手だと使用前後に外さないと気恥ずかしい気がしますが、
濃色の軍手なら、常用してもあまり恥ずかしくないので愛用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
62614704
2022-12-22
用途:
乗務員用荷役作業の為。
東洋メビウス株式会社 久喜支店 様 (運輸・通信業)

滑り止めのつぶれが他社製品より、長持ちするので重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする