勝星産業
勝星産業の 軍手
勝星産業の すべり止め軍手
軽作業 お買得品薄手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(5双)
注文コード
62614817
品番
#420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
通気性・吸汗性、水にも強く耐熱性に優れた綿素材を採用。
10ゲージ薄手タイプ。
指先の破れを抑制する補強加工
サイズ
M
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
9
手のひらまわり(cm)
23
材質
綿
色
ホワイト
質量(g)
35
ゲージ数
10
機能
すべり止め・吸汗性
入数(双)
5
用途
一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
ピンク
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。