勝星産業
勝星産業の 軍手
勝星産業の すべり止め軍手
値っとワーク軽作業
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10双)
サイズ
L
色
ホワイト
色(すべり止め)
ホワイト
注文コード
62614844
品番
#733
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
通気性・吸汗性、水にも強く耐熱性に優れた綿素材を採用。
10ゲージ薄手タイプ。
指先の破れを抑制する補強加工
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
26
材質
綿
色
ホワイト
質量(g)
48
ゲージ数
10
機能
すべり止め・吸汗性
入数(双)
10
用途
一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
ホワイト
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。