センター商事
センター商事の 暖房用品
センター商事の 防寒用品
センター商事の 湯たんぽ
やわらかエコ湯たんぽプレミアム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62614887
品番
CY-N10S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,058
販売価格(税別)
¥
2,780
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
約15分の蓄電で約10時間使用可能!
保温カバーはマジックテープ式!
腕も入れれます!
セット内容
本体、保温カバー、蓄電プラグコード、取扱説明書
材質
ポリエステル、PC、PVC、ABS
寸法(mm)
湯たんぽ:約270×180×50、カバー:約320×210×10
色
ピンク
質量(g)
約1310(カバー含む)
消費電力(W)
270
定格周波数(Hz)
50/60
電源コード(m)
約0.7
電源電圧(V)
AC100
充電時間(分)
約5〜15
温度設定
約65℃
保温時間(h)
連続:約2〜10(使用環境による)
商品説明動画
cyn10s
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった