TEC-5 RD/BK-M ヒートベスト センター商事 62614896 TEC-5 RD/BK-M ヒートベスト センター商事 62614896 TEC-5 RD/BK-M ヒートベスト センター商事 62614896 TEC-5 RD/BK-M ヒートベスト センター商事 62614896 TEC-5 RD/BK-M ヒートベスト センター商事 62614896 TEC-5 RD/BK-M ヒートベスト センター商事 62614896

ヒートベスト

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード62614896 品番TEC-5 RD/BK-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,939
販売価格(税別)
4,490
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

独立温度調節3段階!
内ポケットあり!
裏地フリース素材!
手洗い可能!
高品質のダウンコットン!

赤/黒 サイズM 種別ベスト 機能防寒 着丈(cm)66 バスト(cm)108 肩幅(cm)45.5 裾廻り(cm)104 温度調節3段階(首・背中/前面が独立) スイッチ青ランプ:低温加熱、白ランプ:中温加熱、赤ランプ:高温加熱
注意
※長期間使用しない場合は、モバイルバッテリーを取り外してください。
※高温の水や、強酸性洗剤を使用しないでください。
※雨などで服が練れた場合は使用を中止してください。
※連続使用時間は、モバイルバッテリーの容量によって異なります。
※モバイルバッテリーは付属していません。
※5V/2Aのモバイルバッテリーを使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-07
用途:
屋台出店時
飲食業

電源入れなくても結構温かいです。
電源入れると、背中は結構暖かいですが、前側はあまり分からないかも?

160cm58kgの普通体型の女性でMサイズを購入しましたが、男性用だからか骨盤回りが小さく、おへそのあたりまで上げないと閉まりませんでした。
残念…。

対象商品:
62614896
2023-01-13
用途:
倉庫作業で使ってております
卸売・小売業

サイズがMとLのみですがもっと大きいサイズありませんか??

3人が参考にしています
対象商品:
62614905
2022-02-18
用途:
外作業時
有限会社イマジン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

温度調整が出来、首の後ろも温まる為屋外の作業時に重宝しています。
5V2Aのバッテリーが別途必要で、当方が同時購入したモバイルバッテリーですと、
連続使用時間は約2時間程ですので、予備の物があるといいかもしれません。

3人が参考にしています
対象商品:
62614914
2022-03-10
用途:
毎日の外仕事
製造業

前と後別で調節できかなり暖かく 仕事で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする