厨房・床・シンク・換気扇用洗浄剤 ミートクリーンα

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード62617818 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

厨房の器具や床・シンク・換気扇・フライヤーフード・食品用コンテナ・船底など食品用機器関連に幅広く利用されるミートクリーンαは、堆積したラードやヘットの油汚れやグリス状の汚れに素早く浸透し油脂を分散・溶解させる強力な洗浄力をもっています。またアルミ機材やアルミコンテナなどにも利用できる安心処方!
厨房・床・シンク・換気扇などの堆積したラードやヘットの油汚れに素早く浸透し油脂を「石けん」に変化させ分散・溶解させる洗浄剤。
食品用機器関連(厨房器具・フライヤーフード・床・食品用コンテナ・船底など)の動植物油汚れを強力洗浄。
動植物油に対応して有効な界面活性剤を使用しておりますが軽い鉱物油にも対応できる洗浄剤です。
アルミニウム材質にも対応できるpH値に調節してありアルミ機材・アルミコンテナなどにもご使用可能。
毒性の強い成分は含まれておりませんので安心してご使用になれます。

用途厨房・床・シンク・換気扇などに堆積したラードやヘットの除去洗浄、食品用機器関連(厨房器具・フライヤーフード・床・食品用コンテナ・船底など)の動植物油汚れ洗浄 使用方法1.汚れにまんべんなく、塗布・スプレーをします。2.塗布後3〜5分くらい放置した後、こすり洗い・高圧洗浄を行ってください。3.洗浄後は、良く水濯ぎを行ってください。(汚れがひどい場合は、2〜3回繰り返し作業を行ってください。) 液性アルカリ性 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※一部塗装や金属の種類・洗浄物の老朽化によって、変質・脱色する場合がありますので、1週間前に差し支えない場所でテストを行い確認後ご使用ください。
※アルカリ性使用不可の物には使用しないでください。
※洗浄後の廃液は、その場の排水基準に従って廃棄してください。
※業務用洗浄剤ですので、作業時にはビニール手袋を着用してください。
※目の高さ以上で使用する場合は保護メガネを着用してください。
※誤って目に入った場合は、速やかに水で15分以上洗い流してください。
※皮膚がついた場合は、ヌメリ感がなくなるまで水でよく洗い流してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする