尿石溶解洗浄 尿石除去剤S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード62617854 品番-
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

劇毒物に該当しないので一般のビルメン業者様も使用できる尿石除去剤!
固着した頑固な尿石を化学反応にて浸透溶解除去!
適度な粘性があるため垂直面の汚れや細部の汚れ・配管内汚れの洗浄にも対応できるので幅広くメンテナンス業者様にご利用いただけます。
洗浄のほかに消臭効果もあり尿石の嫌な臭いも除去できて一石二鳥!

用途トイレの固着した尿石汚れの除去洗浄、配管内の清掃洗浄と消臭に 使用方法便器の清掃の場合:1.洗浄する部分に本剤をかけて2〜5分放置します。2.放置後ブラシにて軽くこすり洗いしてください。3.洗浄後は十分な水ですすぎ洗いしてください。/配管内の清掃の場合:1.配管内に本剤を500mlほど投入し30分ぐらい放置します。2.放置後に十分な水で洗い流します。(本剤は原液でご使用ください。汚れが取りきれない場合は2.〜3.回作業を繰り返してください。) 種別液体 液性酸性 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※誤って目に入った場合は、すぐに清水で洗い流してください。(コンタクトを着用の場合は、外して洗ってください。)
※誤って飲み込んだ場合は、大量の水を飲みこみ可能であれば吐かせて下さい。
※用途以外に使用しないでください。
※皮膚の弱い方・長時間使用をする方はゴム手袋(ビニール手袋)・ゴム長靴等着用してください。使用後は手を石鹸にて洗い流してください。
※目の高さ以上で使用する場合は保護マスク・メガネを着用してください。
※弱酸性ですがごく一部材質を変色・変質の恐れのあるものがあります。(メッキ・軽金属など)
※一度差し支えない場所でテストを行い、材質への影響を確認してください。
※直射日光を避け、子供の手の届かない場所に置かないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする