竹ランマ庭木戸 桜透かし

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62623646 品番 CDA-S9
参考基準価格(税別)¥43,700 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

天然素材だからこそ感じる味わい深い質感。

材質天然木 幅(mm)750 質量(kg)3.7 サイズ3尺 寸法(幅W×高さH)(mm)750×900 高さ(cm)約90
注意
※取付には別途、丁番またはひじつぼ(大)が必要です。左取っ手のみの仕様です。個人宅への配送は出来ませんのでご了承下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする