タカショー
タカショーの ガーデンフェンス・連杭
白竹枝折戸
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62623689
品番
SO-1
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
天然素材だからこそ感じる味わい深い質感。
幅(cm)
約75
高さ(cm)
約105
厚さ(cm)
約4
材質
天然竹
幅(mm)
750
色
白竹
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅75cm×高さ105cm×厚さ4cm
注意
※取付には別途、ひじつぼ(小)が必要です。個人宅への配送は出来ませんのでご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません