虎竹枝折戸

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62623716 品番 TO-2
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

天然素材だからこそ感じる味わい深い質感。

材質天然竹 幅(mm)700 虎竹 幅(cm)約70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅70cm×高さ105cm 高さ(cm)約105
注意
※取付には別途、ひじつぼ(小)が必要です。個人宅への配送は出来ませんのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする