タカショー
タカショーの ガーデンフェンス・連杭
竹ランマ庭木戸 縦格子
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62623804
品番
CDA-N12T
参考基準価格(税別)
¥43,600
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
天然素材だからこそ感じる味わい深い質感。
材質
天然木
幅(mm)
750
質量(kg)
4.1
寸法(幅W×高さH)(mm)
750×1200
高さ(cm)
約120
取手
左
注意
※取付には別途、丁番またはひじつぼ(大)が必要です。左取っ手のみの仕様です。個人宅への配送は出来ませんのでご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません