黒竹入庭木戸

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62623813 品番 KE-5
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

天然素材だからこそ感じる味わい深い質感。

材質天然木・天然竹 幅(mm)600 質量(kg)3.1 黒竹 幅(cm)約60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅60cm×高さ100cm×厚さ3cm 高さ(cm)約100 厚さ(cm)約3
注意
※取付には別途、丁番またはひじつぼ(大)が必要です。個人宅への配送は出来ませんのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする