タカショー
タカショーの ガーデンフェンス・連杭
黒竹入庭木戸
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62623829
品番
KE-5
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
天然素材だからこそ感じる味わい深い質感。
材質
天然木・天然竹
幅(mm)
750
質量(kg)
3.8
色
黒竹
幅(cm)
約75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅75cm×高さ100cm×厚さ3.5cm
高さ(cm)
約100
厚さ(cm)
約3.5
注意
※取付には別途、丁番またはひじつぼ(大)が必要です。個人宅への配送は出来ませんのでご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません