タカショー
タカショーの ガーデンフェンス・連杭
アオリ止め
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5組)
注文コード
62623874
品番
AP-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥680
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
天然素材だからこそ感じる味わい深い質感。
材質
スチール
幅(mm)
9
色
スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)
9×65
高さ(cm)
約6.5
注意
※ハンドメイド商品のためサイズや重量にバラツキがあります。表面処理は施されておりません。表面にサビが発生している場合があります。