P・O・Pトレーディング
P・O・Pトレーディングの 看板・POP・掲示用品
P・O・Pトレーディングの ポップ用品
P・O・Pトレーディングの ちょうちん
提灯ソケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
文字内容
提灯ソケット 2個用 LED可
注文コード
62631181
品番
2037554
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
提灯ソケット 2個用 LED可
長さ(cm)
【ソケット部】7
寸法(cm)
【間隔】130
コード長さ(cm)
2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200