セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の 万年筆
セーラー万年筆の 万年筆インク/関連品
つけペン用ボトルインク dipton フレグランスインク
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62631208
品番
131802202
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ボトルやペン先から香りが漂い、視覚(インク色)でも嗅覚(香り)でも楽しめる fragrance ink
仕様
シャイニングガーデン
色
シャイニングガーデン
容量(mL)
20
本体質量(g)
94
本体サイズ(mm)
W34×D34×H58
香り
太陽に照らされた果樹園の香り
インク
水性染料
注意
※本製品はつけペン用インクです。万年筆に使用しないでください。故障の原因になります。
※
※筆記後(筆跡)の香りは永続的なものではありません。ご使用の環境によって持続性に差が生じます。
※高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。
※使用後はつけペンを水で洗い流してから保管してください。
※万が一使用中に気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止してください。