登録局デジタル簡易無線(2W)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62631251 品番SRD580-BT PKG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

2Wのハイパワーで広いカバー範囲を実現、陸上用82チャンネル+上空用15チャンネル 送受信対応
YAESU コネクトLiteの最新テクノロジーでスタッフの連絡をより確実にサポート
97チャンネル(陸上用82チャンネル+上空用15チャンネル) 送受信対応
YAESUコネクトLite対応 / 混信回避機能で混信をシャットアウト
2W送信出力
フロントキー付きモデル
選べる4色カラーバリエーション

付属品リチウムイオンバッテリー(SBR-53LI)、USB Type-Cケーブル(SCU-65) 本体寸法(mm)幅48×高さ89×奥行25(突起物含まず) 本体質量(g)約148(SBR-53LI、固定式アンテナを含む) 時間電池持続:約13時間(ノーマルモード)/約10時間(DCMモード) 電波形式F1C/F1D/F1E/F1F 送信出力2W/1W/0.5W ※上空チャンネルでは最大1Wとなります 送受信周波数(MHz)デジタル簡易無線登録局(82波)351帯、上空用チャンネル(15波) 低周波出力1200mW以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする