ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 容器・ひしゃく
ハンディ・クラウンの 調色セット/補修用カップ
ハンディ・クラウンの 塗料カップ
ミニカップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
注文コード
62631305
品番
329101 0200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
多色展開や小分けに最適。便利な自立タイプ。
用途
塗料の小分け用
容量(mL)
200
材質(本体)
A-PET
下径(Φmm)
約50
上径(Φmm)
約70
高さH(mm)
約133
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※強溶剤や薬品は本体を溶かす恐れがあるので使用しないでください。