付属品棚板一枚
電源(V)AC100 50Hz/60Hz
コード長さ(m)約1
本体寸法(mm)約(幅)445×(奥行)495×(高さ)500
定格消費電力(W)圧縮機 55
本体質量(kg)約15.8
冷却方式冷気自然対処方式(直冷)
使用冷媒R600a(ノンフロン冷媒)
運転音(dB)約24
付加機能電源スイッチ(電源ランプ付き)/庫内灯(白色LED)/自動霜取り機能
庫内容量(L)約35
庫内温度(℃)約5
年間消費電力量(kWh/年)AC100V 50Hz / 140、AC100V 60Hz / 129
収納の目安2Lペットボトル6本(棚板取り外し時)