業務用電子冷蔵庫 ヒダリヒンジ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62631409 品番TR-17L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

省スペースだから限られたスペースにも設置しやすい
【コンパクトでスタイリッシュなデザイン】
狭いスペースでも簡単にフィットする、スリムなデザイン。
【ペルチェ式冷却技術】
静音性が高く、エネルギー効率も優れています。

付属品棚板/結露水受けトレイ 使用温度範囲(℃)0〜35 電源(V)AC100 50Hz/60Hz コード長さ(m)1.8 本体寸法(mm)約(幅)340×(奥行)400×(高さ)455 定格消費電力(W)60 本体質量(kg)約9.6 冷却方式ペルチェ式ヒートシンクタイプ(ファン式) 設定温度(℃)(庫内が空の状態)庫内中央部 4℃±3℃(周囲温度30℃) 庫内容量(L)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする