付属品バスケット×1 / しきり板×2 / トレイ×1
電源(V)AC100 50Hz/60Hz
コード長さ(m)約1.8
本体寸法(mm)約(幅)406×(奥行)498×(高さ)382
定格消費電力(W)60
本体質量(kg)約11.5
冷却方式ペルチェ式(ノンフロン)
運転音(dB)20以下
付加機能通電ランプ(白色LED)/庫内灯(白色LED)/自動温度調整/自動霜取り機能
庫内容量(L)約24
冷却能力(℃)5±3
年間消費電力量(kWh/年)AC100V 290
収納の目安500mlペットボトル9本
材質(部品)取っ手/バスケット/しきり板/トレイ/脱臭剤ポケット:抗菌部品(SIAA)