ガラス保存容器(長角型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62631680 品番 LGO-370
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

本体耐熱ガラスで、オーブン調理にも使用でき、色移り・におい移りがしにくい。

容量(mL)370 質量(g)321 奥行(mm)151 幅(cm)11.1 対応レンジ:可 高さ(cm)5.7 素材本体=耐熱ガラス、フタ=ポリプロピレン、パッキン=シリコーンゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする