アスベル
アスベルの キッチン・調理用品
アスベルの 保存容器・調味料入れ
アスベルの 保存用ガラス瓶
ガラス保存容器(長角型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62631689
品番
LGO-640
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
本体耐熱ガラスで、オーブン調理にも使用でき、色移り・におい移りがしにくい。
容量(mL)
640
質量(g)
447
奥行(mm)
177
幅(cm)
13.2
対応
レンジ:可
高さ(cm)
6.3
素材
本体=耐熱ガラス、フタ=ポリプロピレン、パッキン=シリコーンゴム