アスベル
アスベルの キッチン・調理用品
アスベルの 保存容器・調味料入れ
アスベルの 保存用ガラス瓶
ガラス保存容器(長角型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62631698
品番
LGO-1030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
本体耐熱ガラスで、オーブン調理にも使用でき、色移り・におい移りがしにくい。
容量(mL)
1030
質量(g)
659
奥行(mm)
205
幅(cm)
15.5
対応
レンジ:可
高さ(cm)
6.9
素材
本体=耐熱ガラス、フタ=ポリプロピレン、パッキン=シリコーンゴム