多用途強力マグネット・カラビナタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62631750 品番 TMCT-42
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

ネオジム磁石を採用しており、鉄製の壁面や棚などにしっかり固定できます。
小型ながら高い吸着力を発揮するため、省スペースで活用可能です。
フック部分がカラビナになっているため、工具やカギ、バッグなどを簡単に取り付け・取り外しできます。
フック部分は360度回転が可能です。
磁石で固定するので、壁や天井に穴を開けずに設置できます。
必要に応じて位置を変えられるので多用途にご使用できます。

用途工場・オフィス・倉庫・ご家庭・キッチン・ガレージなどあらゆる場所で物の吊下げに使用できます。 厚さ(mm)19.1 材質(本体)スチール/ネオジム磁石 質量(g)106 タイプカラビナフック 耐荷重(kg)(垂直)40 外径(Φmm)42 仕上ニッケルコート 水平耐荷重(kg)3
注意
※記載の耐荷重は保証値ではありません。
※垂直耐荷重と水平耐荷重は数値が異なりますのでご注意下さい。
※精密機器や医療機器、パソコン、時計、磁気カード類には近づけないで下さい。
※吊り下げる物の重量をよくご確認の上ご使用下さい。
※貴重品や壊れやすい物は吊り下げないで下さい。破損や怪我の原因になる恐れがあります。
※子供の手の届かない所で保管して下さい。
※磁力が大変強い商品ですので、指を挟まないようご注意下さい。
※取り付け面の状態、環境により耐荷重が低下する恐れがあります。
※熱により磁力が減少する場合がごさいます。直射日光や高温な場所でのご使用はお避け下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする