クレセル
クレセルの 時計
クレセルの 掛け時計
クレセルの 丸型掛け時計
温湿度計付き掛け時計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62631759
品番
TC-030
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
直径300mmのアナログ温湿度計付き壁掛け時計です。
日本製の温度・湿度センサーを搭載しています。
スイープムーブを使用しており、静かに動作します。
用途
掛け時計、健康管理
材質
本体ケース:ABS、前面:ガラス
電源
単三乾電池×1(動作確認用電池を付属)
本体質量(g)
約750
精度
時計:月差±30秒(常温時)
温度精度
±2℃(-10〜40℃)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×51×300
設置方法
壁掛け
測定温度範囲(℃)
ー30〜50
湿度精度
±5%RH (20〜25℃、35〜85%RH)
湿度範囲(%)
測定:0〜100
注意
※屋内用です。
※直射日光の当たる所には設置しないでください。
※快適に感じる温度・湿度には個人差があります。健康管理の目安としてお使いください。
※背面に壁掛け用の穴が付いています。ガラスを使用していますので、使用時は適切に壁掛け穴等に固定してください。