曜日別特売
QF111 ひとことふせん 純喫茶 古川紙工 62631829

ひとことふせん 純喫茶

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード62631829品番QF111
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

贈り物を渡すときや職場で日常使いするのにちょうど良い、スタンダードな付箋が新登場!ほっこり可愛いモチーフで、ひとこと添えるだけで優しい印象に。くすっと笑えるユーモア柄から、目上の人にも使いやすいきれいめ柄まで幅広くとりそろえております!

材質(本体)洋紙本体寸法(mm)奥行3.5製品質量(g)14.9本体横(mm)75本体縦(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする