ひとことふせん だがし

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62631847 品番QF113
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

贈り物を渡すときや職場で日常使いするのにちょうど良い、スタンダードな付箋が新登場!ほっこり可愛いモチーフで、ひとこと添えるだけで優しい印象に。くすっと笑えるユーモア柄から、目上の人にも使いやすいきれいめ柄まで幅広くとりそろえております!

材質(本体)洋紙 本体寸法(mm)奥行3.5 製品質量(g)14.9 本体横(mm)75 本体縦(mm)95 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする