わたしびより型抜きふせん プリン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62631987 品番QF127
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

わたしびよりから型抜き付せんが8種類新登場!贈り物を渡すときや手帳のメモ、家庭で日常使いするときなど可愛くコミュニケーションできる付せんです。モチーフが型抜かれた付箋は、貼るだけで可愛らしい印象になること間違いなしです!

材質(本体)上質紙 本体寸法(mm)奥行3 製品質量(g)25 本体横(mm)80 本体縦(mm)95 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする