古川紙工
古川紙工の 付箋(ふせん)
古川紙工の スタンダード付箋
史緒 付箋 夏目漱石
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62632075
品番
QF148
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
手づくりはんこ作家「史緒シリーズ」に付箋が新登場。はんこの人々がしゃべっているようなデザインが使いやすい!おもしろく伝言することが出来ちゃうアイテムです。
材質(本体)
上質紙
本体寸法(mm)奥行
3.5
製品質量(g)
14.9
本体横(mm)
75
本体縦(mm)
95
RoHS指令(10物質対応)
対応