古川紙工
古川紙工の 付箋(ふせん)
古川紙工の スタンダード付箋
おねがいふせん ねこ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62632127
品番
QF157
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
ちょっと頼みづらいことや何でもない伝言も、動物がおちゃめに代弁してくれる付箋が新登場!好きな動物ランキング上位の人気者たちをそろえました!
材質(本体)
上質紙
本体寸法(mm)奥行
4
製品質量(g)
15
本体横(mm)
48
本体縦(mm)
73
RoHS指令(10物質対応)
対応