商品画像
INNO
INNOの 車外用品
INNOの ルーフキャリア
業務用ルーフキャリア ハイエース用
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62632160
品番
BU200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ステー(6本脚)とバー(3本)が全て入ったセット
車の加工不要
別途工具不要
積載部バー高さ目安寸法:2,040mm
キーロック標準装備
バーが3本なので長いハシゴ、短い脚立を積むのに便利
色
ブラック
質量(g)
10200
最大積載量(kg)
60
適合車種
トヨタ ハイエース 200系 標準ボディ/標準ルーフ :年式16.8〜 型式 H200系、トヨタ レジアスエース 200系 標準ボディ/標準ルーフ :年式16.8〜R2.4 型式 H200系
注意
※悪路走行など、走行条件によっては、ステーのズレが生じる場合があります。ズレが生じた場合は、一度フックをゆるめ、元の取付位置に戻し、再度取付けをしてください。
※バーとルーフ最小隙間が30〜40mmと狭いので、アタッチメントを取り付ける際はご注意ください。