おねがいふせん ハシビロコウ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62632179 品番QF162
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

ちょっと頼みづらいことや何でもない伝言も、動物がおちゃめに代弁してくれる付箋が新登場!好きな動物ランキング上位の人気者たちをそろえました!

材質(本体)上質紙 本体寸法(mm)奥行4 製品質量(g)15 本体横(mm)48 本体縦(mm)73 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-11
用途:
社内のやりとり
その他業種

普段多忙の中、このようなデザインのふせんは、とても癒されると好評です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする