商品画像

BU700 ローダウンラック ハイエース用 INNO 62632187 BU700 ローダウンラック ハイエース用 INNO 62632187

ローダウンラック ハイエース用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62632187 品番BU700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

スライダー2機搭載しても余裕の圧倒的サイズ(L:3,295mm×1,504.5mm(内寸法)
フロアパネルの剛性を高める事で装着時全高2.1m未満(2,084mm)、最大積載重量80kgを可能にしました。
また、オプションBU804(BU700用追加フロアパネル4枚)装着する事で、細かな荷物も安定して積載できます。
精悍なオールブラック仕上げ
10ステー & 5フロアパネル(別売りのオプションBU804でフロアパネル4枚追加可能)
アルミ製フロアパネル&サイドパネル(ステーはスチール)
狭い場所でも装着可能なビルドアップ方式でルーフに組立可能
ハイエース200系 標準ボディ・標準ルーフ専用

ブラック 質量(g)26000 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×1600×3300 適合車種トヨタ ハイエース 型式 H200系、 :年式 H16.8〜 標準ボディ・標準ルーフ、トヨタ レジアスエース 型式 H200系、 :年式 H16.8〜R2.4 標準ボディ・標準ルーフ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする