商品画像

BU602 脚立/ハシゴ リアキャリア 350キャラバン INNO 62632205 BU602 脚立/ハシゴ リアキャリア 350キャラバン INNO 62632205

脚立/ハシゴ リアキャリア 350キャラバン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62632205 品番BU602
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

脚立やハシゴを簡単積載。
車の加工不要。
11尺までの脚立/ハシゴが積載可能。(サイズによっては1台)
脚立などをラクに積むことができるリアキャリア。積載したままバックドア開閉可能。
ベースアームは格納可能。
ナンバープレートや灯火類をかくすことなく積載可能。
固定用ハイグレードベルト付属(1m×2本、2.2m×2本)
バックドアストッパー18付属

シルバー/ブラック 質量(g)7000 最大積載量(kg)30 適合車種ニッサン NV350キャラバン 標準幅 標準ルーフ E26系 H24.6〜R4.4、ニッサン キャラバン 標準幅 標準ルーフ E26系 R3.10〜
注意
※道路交通法の高さ制限は3.8mです。バックドアのダンパーは消耗が早くなることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする