マイニチ付箋 小鳥とお花 わたしびより

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62632231 品番QF188
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

日々の記録をお手伝いするマイニチ付箋が新登場!縦長サイズで使い勝手がよく、片手で収まる持ち運びにも嬉しいサイズ感です。無地から方眼、やることリストまで、用途によって柄をお選びいただけます。お好きな場所に貼ってご使用ください。

材質(本体)洋紙 本体寸法(mm)奥行4 製品質量(g)15 本体横(mm)65 本体縦(mm)98 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする