綿特日本一軍手 7ゲージ 極厚

(14件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ダース(12双) 注文コード 62632257 品番 -
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

綿と化繊を配合しておりますので、従来の合繊手袋に比べ、吸湿性・吸汗性に優れた商品です
厚手に編みこまれており、強い軍手です。

材質ポリエステル、綿、その他 キナリ サイズフリー 入数(双)12 機能吸湿性・吸汗性・厚手 全長(cm)約23 糸本数(本)3 中指長(cm)約8 手の平幅(cm)10 ゲージ数7 質量(g/ダース)約800
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※回転体を伴う機械作業では、使用しないでください。
※火のそばや60℃以上の物に触れる作業には使用しないでください。
※油や水が付くとすべり易くなりますので作業には十分注意してください。
※手首の糸の色が多少異なる場合があります。品質は変わりませんのでご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
機械を動かすときに使う
製造業

800グラム3本網でゲージ7、そして厚手の商品を探していたところ値段がお手頃で見つかり助かりました。使ってみたところキリコがほかのよりも手の中に入りにくいのでリピートして購入しています

2026-02-03
用途:
野外作業
運輸・通信業

程よい厚さで使いやすい。洗濯して再利用しやすい。汗を吸い取ってくれそう。

対象商品:
62632257
2025-12-03
用途:
カーメンテナンス

今までモノタロウの薄手を使っていましたが、
すぐに穴があいていたので、初めて厚手を購入。
細かい作業には向いていませんが、長持ちはしそうです。

2026-01-06
用途:
機械メンテナンス
製造業

厚くて丈夫、油もしみこんできにくいです。クーポン使用でリピートしています。

対象商品:
62632257
2026-03-10
用途:
機械メンテ他
ウメトク株式会社 様 (卸売・小売業)

極厚で当社の仕事に適しており、価格も安くて満足しています。

2025-11-21
用途:
仕事の作業時
株式会社フジデン 様 (卸売・小売業)

生地は厚めで丈夫そうです。
洗濯すれば繰り返して使えそうです。
コスパも良いと思います。

2025-07-08
用途:
Mg鋳造成形時
製造業

二重手袋で使用しています。もう少し、ダブダブさが無い方がいいとの男性の声がありますが、十分活用できていますので今のところは問題ないです。

2025-02-11
用途:
工場内作業に使用
有限会社二川熱処理工業所 様

厚手なので指を痛める心配もなく安心して使用できます。
値段が少し上がりましたが、費用対効果はあると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする